CXMG 090404-F3P IC8150 Plaquitas Rómbicas de 80° de Doble Cara y Doble Desprendimiento Positivo para Mecanizado de Acabado en Aceros Aleados

N.º do artigo: 3337262
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337262
EAN/GTIN 7291075390728
Número do fabricante 3337262
Número L L23950 3234

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.66 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.66 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta