PENTA 17N247P010RS IC1008 Plaquitas Pentagonales (5 Filos de Corte) para Tronzado de Piezas Miniatura

N.º do artigo: 3337235
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3337235
EAN/GTIN 7291075390247
Número do fabricante 3337235
Número L L24080 288

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 2.47 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.47 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 18.22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta