GFT 0.8J-0.1 IC1008 Plaquitas Estrechas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

N.º do artigo: 3337186
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337186
EAN/GTIN 7291075389326
Número do fabricante 3337186
Número L L23930 586

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 0.8 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta