THMPL 25.4-D45-JHP Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Adaptadores Pentagonales TANG-GRIP

N.º do artigo: 3337185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG 5 GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337185
EAN/GTIN 7291075389791
Número do fabricante 3337185
Número L L23920 3211

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Longitud total (OAL): 4,921″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 2.47″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.496″
  • Longitud total (OAL): 4.921″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.772″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta