THMPL 19-D22-JHP Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Adaptadores Pentagonales SLIM-GRIP

N.º do artigo: 3337183
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ5GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337183
EAN/GTIN 7291075390957
Número do fabricante 3337183
Número L L23920 3147

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Longitud total (OAL): 5,315″.

Característica:

  • Ancho funcional (WF): 0.693″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.276″
  • Longitud total (OAL): 5.315″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta