THMPL 25-D45-JHP Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Adaptadores Pentagonales TANG-GRIP

N.º do artigo: 3337177
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANG 5 GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337177
EAN/GTIN 7291075389753
Número do fabricante 3337177
Número L L23920 675

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 62.81 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 45 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta