THMPR 16-D22-JHP Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Adaptadores Pentagonales SLIM-GRIP

N.º do artigo: 3337169
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ5GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337169
EAN/GTIN 7291075390902
Número do fabricante 3337169
Número L L23920 657

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 14.6 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta