TAG N3J IC1010 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

N.º do artigo: 3337118
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3337118
EAN/GTIN 7291075213584
Número do fabricante 3337118
Número L L23930 95

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3.05 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3.05 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta