MM S-A-L125/63-C25T15C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3336772
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3336772
EAN/GTIN 7291075148831
Número do fabricante 3336772
Número L L24070 137

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 63 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T15, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 24 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 63 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 65.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T15
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 41700 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta