MM EC200H30R10CF-9T12 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER de 7, 9 Labios de Longitud 1.5xD y Hélice a 36º

N.º do artigo: 3336721
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3336721
EAN/GTIN 7291075388701
Número do fabricante 3336721
Número L L24060 463

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm, Número de labios (NOF) 9

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 9
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 36 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 41 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta