FFX4 ED0.62-2-2.0W0.75-04 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Helicoidales de Doble Cara en “Forma de Hueso” con 4 Filos de Corte para Alto Avance

N.º do artigo: 3336695
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3336695
EAN/GTIN 7291075393187
Número do fabricante 3336695
Número L L23980 3014

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.031″ ,Longitud total (OAL) 4-1/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.334″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 5/8″
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.031″
  • Longitud funcional (LF): 3.234″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Longitud total (OAL): 4-1/4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4.3 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta