PENTA 17EL00-07K0LS IC1008 Plaquitas Pentagonales para Operaciones de Torneado en Retroceso en Materiales de Virutas Cortas

N.º do artigo: 3336635
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3336635
EAN/GTIN 7291075389821
Número do fabricante 3336635
Número L L24080 263

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0 mm, Ancho de corte (CW) 0.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.7 mm
  • Ancho funcional (WF) 2.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta