SGST 63-16-1.0-12Z Sierras de Ranurar Finas para Plaquitas SLIMGRIP

N.º do artigo: 3336587
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SLIMSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3336587
EAN/GTIN 7291075389272
Número do fabricante 3336587
Número L L24130 21

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte (CW) 1 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1260 rpm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta