SGST 40-10-1.2-6Z Sierras de Ranurar Finas para Plaquitas SLIMGRIP

N.º do artigo: 3336582
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SLIMSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3336582
EAN/GTIN 7291075389227
Número do fabricante 3336582
Número L L24130 18

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte (CW) 1.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1990 rpm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta