CXMG 12T504-F3M IC807 Plaquitas Rómbicas de 80° de Doble Cara y Doble Desprendimiento Positivo para Mecanizado de Acabado en Aceros Inoxidables y Aleaciones a Altas Temperaturas

N.º do artigo: 3336034
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3336034
EAN/GTIN 7291075390827
Número do fabricante 3336034
Número L L23950 75

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 13.83 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 13.83 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.8 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta