SVHNR 2525M-22-AL-JHP Herramientas con Fijación por Tornillo y Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas de 35º

N.º do artigo: 3336018
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3336018
EAN/GTIN 7291075391787
Número do fabricante 3336018
Número L L23990 715

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 146.34 mm, Longitud de la cabeza (LH) 36.3 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 146.34 mm
  • Ancho funcional (WF) 30.03 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 36.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNGU 22..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 7 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta