A40U SVQNR-22-AL-JHP Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º

N.º do artigo: 3336014
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3336014
EAN/GTIN 7291075391763
Número do fabricante 3336014
Número L L23990 229

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 348.1 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm, Altura del mango (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 348.1 mm
  • Ancho funcional (WF) 23.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 14.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6.5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 60 mm
  • Altura del mango (H) 36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta