XNHU 130608PNN-PL IC808 Plaquitas Cuadradas con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

N.º do artigo: 3335913
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELISLOT
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335913
EAN/GTIN 7291075450019
Número do fabricante 3335913
Número L L23910 344

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 13 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta