MD-DFN 390 HEAD Cabezas de Taladrado Intercambiables con Puntas de Metal Duro Integral CHAMIQDRILL

N.º do artigo: 3335858
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
Série MODUDRILL Modular Heads
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335858
EAN/GTIN 7291075356540
Número do fabricante 3335858
Número L L24040 840

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.9 mm, Diámetro de corte (DC) 39 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 39 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 39 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 390-IQ
  • Point Length (PL) 8.43 mm
  • Voladizo (LPR) 38 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta