MD-DFN 340 HEAD Cabezas de Taladrado Intercambiables con Puntas de Metal Duro Integral CHAMIQDRILL

N.º do artigo: 3335853
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MODUDRILL Modular Heads
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335853
EAN/GTIN 7291075356496
Número do fabricante 3335853
Número L L24040 75

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.7 mm, Diámetro de corte (DC) 34 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 34.0

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.7 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 34 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 34.93 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 34 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 34.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 340-IQ
  • Point Length (PL) 7.62 mm
  • Voladizo (LPR) 37.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta