MD-BODY-37-40-400-32A Cuerpos de Broca Modulares para Cabezas de Taladrar de Diferentes Diámetros

N.º do artigo: 3335851
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MODUDRILL Modular Heads
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335851
EAN/GTIN 7291075356472
Número do fabricante 3335851
Número L L24150 14

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 37 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 445 mm
  • Voladizo (LPR) 448.8 mm
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta