MNSNT 200-400-MF20X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

N.º do artigo: 3335842
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
Série SUMOGUN
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335842
EAN/GTIN 7291075425949
Número do fabricante 3335842
Número L L24040 827

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0, Longitud utilizable (LU) 400 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 19.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 19.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF20X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 20 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 22 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 19.4 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 200
  • Point Length (PL) 4.81 mm
  • Voladizo (LPR) 487 mm
  • Longitud utilizable (LU) 400 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta