MNSNT 190-400-MF20X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

N.º do artigo: 3335841
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOGUN
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335841
EAN/GTIN 7291075425932
Número do fabricante 3335841
Número L L24040 820

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0, Longitud utilizable (LU) 400 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 18.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF20X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 19.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 19 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 22 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 18.4 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 190
  • Point Length (PL) 4.66 mm
  • Voladizo (LPR) 486 mm
  • Longitud utilizable (LU) 400 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta