MNSNT 145-400-MF16X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

N.º do artigo: 3335836
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOGUN
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335836
EAN/GTIN 7291075425888
Número do fabricante 3335836
Número L L24040 66

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 14.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0, Longitud utilizable (LU) 400 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 14.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.1 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 14.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 18 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 14.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 145
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Voladizo (LPR) 476 mm
  • Longitud utilizable (LU) 400 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta