MNSNT 110-400-MF16X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

N.º do artigo: 3335830
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOGUN
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335830
EAN/GTIN 7291075425826
Número do fabricante 3335830
Número L L24040 802

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 11 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0, Longitud utilizable (LU) 400 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 10.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 10.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 11 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 10.6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 110
  • Point Length (PL) 2.75 mm
  • Voladizo (LPR) 474 mm
  • Longitud utilizable (LU) 400 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta