D3N 240-072-32A-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3335707
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3335707
EAN/GTIN 7291075391992
Número do fabricante 3335707
Número L L24040 758

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 24 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24, Longitud total (OAL) 181.54 mm, Longitud utilizable (LU) 77.21 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 24 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 24.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 24 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 116.33 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 240
  • Longitud total (OAL) 181.54 mm
  • Point Length (PL) 5.21 mm
  • Voladizo (LPR) 121.54 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 77.21 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta