PENTA 24N300PF150 IC30N Plaquitas Pentagonales de Precisión, con Radio Pleno y Desprendimiento Muy Positivo para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3334960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 3334960
EAN/GTIN 7291075386189
Número do fabricante 3334960
Número L L24080 334

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.2 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PF
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 6 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta