SCIL 41-250NP08 IC1008 Plaquitas de Tronzado, Ranurado y Torneado

N.º do artigo: 3333640
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3333640
EAN/GTIN 7291075387322
Número do fabricante 3333640
Número L L23940 2137

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 2.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta