SCIL 41-AL00-33K16 IC1008 Plaquitas de Torneado con Ángulo de Desahogo Frontal

N.º do artigo: 3333623
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3333623
EAN/GTIN 7291075387414
Número do fabricante 3333623
Número L L23940 2127

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte (CW) 3.3 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.3 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 16 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta