SCHR 16-41BF Portaherramientas para Ranurado y Torneado con Fijación Frontal y Posterior para Tornos Automáticos

N.º do artigo: 3333598
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
Série SWISSCUT Extra Long
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3333598
EAN/GTIN 7291075386967
Número do fabricante 3333598
Número L L23920 2001

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta