SCHR 12.7-41BF Portaherramientas para Ranurado y Torneado con Fijación Frontal y Posterior para Tornos Automáticos

N.º do artigo: 3333597
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SWISSCUT Extra Long
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3333597
EAN/GTIN 7291075386950
Número do fabricante 3333597
Número L L23920 3292

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,118″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,039″
  • Longitud total (OAL): 4,921″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.433″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.118″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.039″
  • Longitud total (OAL): 4.921″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta