SCIR 22-080NP00 IC07 Plaquitas de Ranurado, Torneado y Tronzado

N.º do artigo: 3333369
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3333369
EAN/GTIN 7291075316247
Número do fabricante 3333369
Número L L23940 2008

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 0.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm, Longitud total (OAL) 22 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 0.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 9 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta