SCIR 22-AD08-24K8 IC07 Plaquitas de Torneado con Ángulo de Desahogo Frontal

N.º do artigo: 3333368
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3333368
EAN/GTIN 7291075364132
Número do fabricante 3333368
Número L L23940 2005

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 5.5 mm, Ancho de corte (CW) 2.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 8 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta