Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.799″ ,Longitud total (OAL) 2″
Característica:
- Arbor Style: B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 4.11″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 5″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 10
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 3.799″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
- Longitud total (OAL): 2″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 9 Degrees