CLAMP SCREW 6368-32-M16 Tornillos de Fijación para Portafresas Combinado (Arrastre Axial y Longitudinal) DIN 6367

N.º do artigo: 3332585
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3332585
EAN/GTIN 7291075138429
Número do fabricante 3332585
Número L L24000 256

Descrição

Descrição:

Tornillos, Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm, Denominación de rosca - exterior (THOD) M16

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 26 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 10 mm
  • Denominación de rosca - exterior (THOD) M16

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta