CLAMP SCREW 6368-27-M12 Tornillos de Fijación para Portafresas Combinado (Arrastre Axial y Longitudinal) DIN 6367

N.º do artigo: 3332584
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3332584
EAN/GTIN 7291075138412
Número do fabricante 3332584
Número L L24000 255

Descrição

Descripción:

Tornillos, Tamaño de arrastre (DRVS) 6 mm, Denominación de rosca - exterior (THOD) M12

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 35 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 22 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 9 mm
  • Denominación de rosca - exterior (THOD) M12

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta