ECP-H7 06-24C06CF-70 IC902 Fresas Integrales de 7 Labios Fragmentadores de Viruta, Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

N.º do artigo: 3332003
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3332003
EAN/GTIN 7291075385205
Número do fabricante 3332003
Número L L24180 1430

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Número de labios (NOF) 7, Longitud total (OAL) 70 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm
  • Número de labios (NOF) 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta