HTF D100-08-32-R-LN10 Fresas Huecas para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Aplicaciones de Fresado Extra Fino

N.º do artigo: 3331878
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
Série TANGFIN
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3331878
EAN/GTIN 7291075387537
Número do fabricante 3331878
Número L L23980 1100

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.4 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta