AVC-D32-SDUCR-11T Cabezas de Mandrinado para Plaquitas Rómbicas a 55º con Incidencia de 7º

N.º do artigo: 3331866
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3331866
EAN/GTIN 7291075365016
Número do fabricante 3331866
Número L L23990 485

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 32 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 3-2-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta