SEL 2525X16 JHP-MC Herramientas para Roscado Exterior con Conductos de Refrigeración con Entrada Inferior

N.º do artigo: 3331273
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3331273
EAN/GTIN 7291075381740
Número do fabricante 3331273
Número L L24090 98

Descrição

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Longitud de la cabeza (LH) 36.2 mm

Característica:

  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 36.2 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta