FDKT 1505PDTR-76 IC910 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales de 15 mm de Longitud

N.º do artigo: 3331033
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLASHHELI
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3331033
EAN/GTIN 7291075380934
Número do fabricante 3331033
Número L L23910 870

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.9 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.54 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 13.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.9 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta