RM-BNT6-1.5D-16C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

N.º do artigo: 3330613
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
Série BAYOT-REAM
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3330613
EAN/GTIN 7291075187823
Número do fabricante 3330613
Número L L24220 224

Descrição

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 72 mm, Voladizo (LPR) 24 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN6
  • Longitud total (OAL) 72 mm
  • Voladizo (LPR) 24 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta