IFP 380-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

N.º do artigo: 3330589
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3330589
EAN/GTIN 7291075452631
Número do fabricante 3330589
Número L L24050 2411

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 38 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 38.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 22 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 38 mm
  • Longitud funcional (LF) 16.22 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 38.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.776 mm
  • Voladizo (LPR) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta