IFP 362-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

N.º do artigo: 3330586
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3330586
EAN/GTIN 7291075452600
Número do fabricante 3330586
Número L L24050 1471

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 36.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 20.8 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 36.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 15.3 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.502 mm
  • Voladizo (LPR) 20.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta