IFP 355-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

N.º do artigo: 3330584
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3330584
EAN/GTIN 7291075452587
Número do fabricante 3330584
Número L L24050 2394

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 35.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 19.7 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 35.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 14.3 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.396 mm
  • Voladizo (LPR) 19.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta