FFQ4 D052-5-22-12 Fresas Huecas para Alto Avance con Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3329567
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3329567
EAN/GTIN 7291075364347
Número do fabricante 3329567

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 29 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 9 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta