PMN D22-2J-1 IC908 Plaquitas Utilitarias de 5 Puntas, para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos y Tronzado de Tubos

N.º do artigo: 3329286
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3329286
EAN/GTIN 7291075380699
Número do fabricante 3329286
Número L L24080 271

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta