PMN D32-3C-1.5 IC908 Plaquitas Utilitarias de 5 Puntas, para Tronzado y Ranurado de Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces Generales

N.º do artigo: 3329285
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3329285
EAN/GTIN 7291075380644
Número do fabricante 3329285
Número L L24080 269

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.5 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.06 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta