MM GRIT18K317-020-3T6 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro para el Fresado de Ranuras

N.º do artigo: 3329121
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3329121
EAN/GTIN 7291075439960
Número do fabricante 3329121
Número L L24060 434

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.8 mm, Diámetro de corte (DC) 17.7 mm, Número de labios (NOF) 3

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 17.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 3.17 mm
  • Número de labios (NOF) 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta