Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Longitud total (OAL) 142 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 50 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HSM90S APCR 220708R
- Longitud total (OAL) 142 mm
- Tipo de mango HSK A63/80
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
- Longitud utilizable (LU) 73.1 mm